項目 | 組合過濾器/球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅的乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
總長度 | 7.8“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 高達250度F |
船重(kg) | 4.29 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
型號 | 連接類型 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SV-050S-050S | 汗水x汗水 | 4.99“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,494元 | |
SV-075CS-075S | 汗水x汗水 | 5.95“ | 3機構/ 4“ | 新台幣6,810元 | |
SV-075S-075S | 汗水x汗水 | 5.95“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,309元 | |
SV-100CS-100S | 汗水x汗水 | 6.030“ | 1" | 新台幣9,046元 | |
SV-125S-125S | 汗水x汗水 | 8.06“ | 1.25“ | 新台幣13,631元 | |
SV-150S-150S | 汗水x汗水 | 7.8“ | 1.5“ | 新台幣15,251元 | |
SV-200CS-200S | 汗水x汗水 | 11.06“ | 2" | 新台幣21,350元 |