扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NYCOIL 2VDK8 管子 5/32 英寸外徑尼龍黑色 50 英尺 | AC3PNE

NYCOIL 2VDK8 管子 5/32 英寸外徑尼龍黑色 50 英尺

有現貨
貨號:AC3PNE 型號:2VDK8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$530 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
爆破壓力825 PSI
顏色黑色
硬度邵氏D:60
內部Dia。0.106“
總長:50ft。
材料尼龍
最大。 壓力333在68度F
外直徑。5/32英寸或4毫米
溫度。 範圍-4至175 F
公差+0.002至-0.004“
真空等級28英寸汞柱
室壁厚度0.025“

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)3.05
船長(厘米)27.43
船寬(厘米)27.94
HS代碼3917320050
原產地US

產品型號

產品型號爆破壓力顏色內部Dia。總長:最大。 壓力外直徑。室壁厚度價錢
NYCOIL 61662 管材 3/8 英寸外徑尼龍紅色 100 英尺 | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSI0.275“100ft。333在68度F3機構/ 8“1機構/ 2“新台幣2,725元
NYCOIL 2VDX6 管 1/4 英寸外徑尼龍綠色 100 英尺 | AC3PQG 2VDX6795 PSI湖水綠0.170“100ft。400在68度F1機構/ 4“0.035“新台幣1,733元
NYCOIL 61884 管材 1/2 英寸外徑尼龍綠色 100 英尺 | AC3PQH 2VDX9 61884600 PSI湖水綠3機構/ 8“100ft。267在68度F1機構/ 2“1機構/ 16“新台幣4,489元
NYCOIL 4HHF4 管 4 毫米英寸內徑 6 毫米英寸外徑 100 英尺藍色 | AD7ZAN 4HHF4795 PSI藍色4mm100ft。400在68度F6mm0.039“新台幣1,686元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NYCOIL 2VDK8 管子 5/32 英寸外徑尼龍黑色 50 英尺
新台幣530元 /單元