<span Class='notranslate'>Nycoil </span> 2vdv2 | Tubing 3/8 Inch Outer Dia. Nylon Green 50 Feet | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NYCOIL 2VDV2 管 3/8 英寸外徑尼龍綠色 50 英尺 | AC3PPZ

NYCOIL 2VDV2 管材 3/8 英寸外徑尼龍綠色 50 英尺

有現貨
貨號: AC3PPZ 型號:2VDV2

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,351 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
爆破壓力660 PSI
顏色湖水綠
硬度邵氏D:60
內部Dia。0.275“
總長:50ft。
材料尼龍
最大。 壓力333在68度F
外直徑。3機構/ 8“
溫度。 範圍-4至175 F
公差+0.002至-0.004“
真空等級28英寸汞柱
室壁厚度1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)6.6
船長(厘米)40.13
船寬(厘米)40.39
HS代碼3917320050
原產地US

產品型號

產品型號顏色總長:室壁厚度價錢
NYCOIL 2VDL3 管 3/8 英寸外徑尼龍黑色 50 英尺 | AC3PNH 2VDL3黑色50ft。1機構/ 20“新台幣1,637元
NYCOIL 2VDN1 管 3/8 英寸外徑尼龍透明 50 英尺 | AC3PNQ 2VDN1皮膚護理50ft。1機構/ 2“新台幣1,435元
NYCOIL 2VDN8 管 3/8 英寸外徑尼龍透明 100 英尺 | AC3PNY 2VDN8皮膚護理100ft。3機構/ 64“新台幣2,887元
NYCOIL 2VDP6 管 3/8 英寸外徑尼龍黑色 100 英尺 | AC3PPE 2VDP6黑色100ft。1機構/ 2“新台幣1,998元
NYCOIL 2VDR4 管 3/8 英寸外徑尼龍透明 250 英尺 | AC3PPK 2VDR4皮膚護理250ft。1機構/ 2“新台幣6,936元
NYCOIL 2VDT8 管 3/8 英寸外徑尼龍藍色 50 英尺 | AC3PPV 2VDT8藍色50ft。1機構/ 2“新台幣1,629元
NYCOIL 2VDW5 管 3/8 英寸外徑尼龍藍色 100 英尺 | AC3PQC 2VDW5藍色100ft。1機構/ 2“新台幣2,622元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NYCOIL 2VDV2 管材 3/8 英寸外徑尼龍綠色 50 英尺
新台幣1,351元 /單元