項目 | 板材庫存 |
顏色 | 灰色 |
總長: | 24“ |
長度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
材料 | 鑄尼龍6 |
材料類型 | 固體潤滑劑填充 |
工作溫度 範圍 | 32度至200度F |
拉伸強度 | 11,000 PSI |
厚度 | 0.25“ |
厚度公差 | +0.025英寸/-0.000英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3920920000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XPF8 | 12“ | 0.25“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣4,484元 | |
2XPF9 | 12“ | 0.375“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣5,588元 | |
2XPG1 | 12“ | 0.5“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣6,742元 | |
2XPG2 | 12“ | 0.625“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣8,278元 | |
2XPG3 | 12“ | 0.75“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣9,778元 | |
2XPG4 | 12“ | 1" | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣12,713元 | |
2XPG8 | 12“ | 2.5“ | +0.080英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣26,027元 |