項目 | 浮閥組件 |
主體材料 | 鐵 |
連線設定 | NPT |
浮點數Dia。 | 7" |
浮法材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 75 PSI |
桿長 | 16“ |
座位 | Double |
尺寸 | 2" |
次數 | 27型,截止 |
溫度範圍 | 35度至406度F |
閥流量-流量(1) | 53加侖/分鐘 |
閥流量-流量(2) | 339加侖/分鐘 |
閥流量-壓力(1) | 1 PSI |
閥流量-壓力(2) | 40 PSI |
船重(kg) | 12.55 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連線設定 | 浮點數Dia。 | 最大。 壓力 | 尺寸 | 次數 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 27SG / BB | 青銅 | NPT | 7" | 130 PSI | 1機構/ 2“ | 7型,截止 | 35度至125度F | 新台幣55,635元 | |
3 / 47SG / BB | 青銅 | NPT | 7" | 130 PSI | 3機構/ 4“ | 7型,截止 | 35度至125度F | 新台幣56,255元 | |
17SG / BB | 青銅 | NPT | 7" | 100 PSI | 1" | 7型,截止 | 35度至125度F | 新台幣60,210元 | |
11 / 47SG / BB | 青銅 | NPT | 7" | 80 PSI | 1.25“ | 7型,截止 | 35度至125度F | 新台幣67,274元 | |
11 / 27SG / BB | 青銅 | NPT | 7" | 65 PSI | 1.5“ | 7型,截止 | 35度至125度F | 新台幣71,600元 | |
27SG / IB | 鐵 | NPT | 7" | 50 PSI | 2" | 7型,截止 | 35度至125度F | 新台幣93,198元 | |
1 / 27SA / BB | 青銅 | NPT | 7" | 130 PSI | 1機構/ 2“ | 類型7,角度 | 35度至125度F | 新台幣57,032元 |