項目 | 線性機床燈 |
平均壽命 | 50,000小時。 |
壓載 | 沒有鎮流器 |
線長 | 12ft。 |
線型 | AWM / SVT |
量規/導體 | 18/3 |
燈的類型 | 指示燈 |
流明 | 3200 |
安裝類型 | 磁鐵 |
外直徑。 | 4.76“ |
總長度 | 19“ |
管材 | 鋁 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 38 |
船重(kg) | 3.33 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流明 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LED-1936-3-120V | 9600 | 100到240 VAC | 114 | - | 詢價
| |
LED-1936-UTL | 3000 | 100到240 VAC | 38 | 新台幣33,444元 | ||
LED-1936-3-24V | 9600 | 24 VDC | 114 | - | 詢價
| |
LED-1936-120V | 3200 | 100到240 VAC | 38 | 新台幣45,429元 |