項目 | 電導率探頭 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
電纜長度 | 10ft。 |
連接器 | 剝端 |
直徑 | 3 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
工作溫度 範圍 | 0到80度C |
溫度。 傳感器 | 100 OHM鉑RTD |
測試參數 | 電導率 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.79 |
船長(厘米) | 27.89 |
船寬(厘米) | 10.59 |
HS代碼 | 9027803100 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 主體材料 | 直徑 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19500-45 | 316不銹鋼 | 1 / 2“NPT | 0到140度C | 新台幣12,988元 |