項目 | TDS表 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
電纜長度 | 沒有電纜 |
校準 | 1 或 2 分 |
顯示屏 | 雙線液晶 |
電導率範圍 | 1999.9mV 至 + 1999.9 mV,1999mV 至 + 1999 mV |
介面 | 與機身相同顏色 |
測試次數 | 0 |
ORP範圍 | 1000至1000mV |
能量源 | 四節 AAA 電池 |
TDS精度 | +/- 1%滿量程 |
TDS範圍 | 0至10 ppt |
TDS分辨率 | 0.1 ppm,1 ppm,0.01 ppt |
溫度 準確性 | +/-1% 滿量程 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1 ppm,1 ppm,0.01 ppt |
溫度補償範圍 | 32 至 122 華氏度 |
防水 | 是 |
船重(kg) | 0.21 |
原產地 | CN |