項目 | 多參數儀 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
校準 | 1點 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
顯示溫度範圍 | 32至122度F |
電導率精度 | +/- 2%FS |
電導率範圍 | 0至20厘米 |
電導率分辨率 | 0.1微米 |
介面 | 無界面 |
記憶體應用 | 沒有 |
測試次數 | 0 |
能量源 | (4) A76鹼性電池 |
鹽度精度 | +/- 2%FS |
鹽度範圍 | 0至10 ppt |
子類別 | 口袋 |
TDS精度 | +/- 2%FS |
TDS範圍 | 0至0.00002 ppm |
TDS分辨率 | 10 PPM |
溫度 準確性 | +/- 0.9度F |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
溫度補償範圍 | 0到50度C |
測試參數 | 電導率,鹽度,TDS |
防水 | IP67 |
船重(kg) | 0.16 |