項目 | 帶ATC的防水pH電極 |
擴音器 | 沒有 |
主體材料 | 環氧 |
電纜長度 | 3ft。 |
連接器 | BNC/ATC OAKTON 連接器 |
直徑 | 12mm |
交界 | Single |
總長: | 130mm |
最大。 壓力 | 環境 |
測量範圍 | 0-14 酸鹼度 |
工作溫度 範圍 | 0至80攝氏度 |
pH範圍 | 0-14 pH單位 |
推薦用途 | 測量 pH 值 |
參數支持 | 組合電極 |
保質期 | 6個月 |
子類別 | 電極:pH |
溫度。 傳感器 | 是 |
測試參數 | pH值/溫度 |
尖端形狀 | 圓形 |
類別 | 單結 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 9027804530 |
原產地 | US |