項目 | 池塘和花園泵 |
代理商合規 | MET / ETL |
線長 | 20ft。 |
責任 | 連續 |
滿載電流 | 0.4 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 1140 |
GPH of Water @ 10 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 0 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 540 |
身高 | 5.5“ |
外殼材質 | ABS |
HP | 3/32 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | ABS |
進口 | 螺紋的 |
總長: | 11“ |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 8“ |
最高 頭 | 8英尺 |
資訊插座&面板 | 2英寸(中)NPT |
過載保護 | 是 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 4.9 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.15 |
原產地 | DE |