項目 | 電弧閃光防護服套件 |
顏色 | 深藍色 |
適合胸圍 | 37“到39” |
適合腰圍 | 31“到33” |
褲腿長 | 30“ |
材料 | LCI5(R) 織物 |
尺寸 | M |
船重(kg) | 2.86 |
原產地 | USA |
型號 | 適合胸圍 | 適合腰圍 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TCG2P-CKE-NB-XL | 44“到46” | 38“到40” | XL | 新台幣40,910元 | |
TCG2P-CKE-NB-S | 34“到36” | 28“到30” | S | 新台幣43,718元 | |
TCG2P-CKE-NB-L | 40“到42” | 34“到36” | L | 新台幣40,910元 | |
TCG2P-CKE-NB-5X | 60“到62” | 54“到56” | 5X | 新台幣49,181元 | |
TCG2P-CKE-NB-3X | 52“到54” | 46“到48” | 3X | 新台幣43,718元 | |
TCG2P-CKE-NB-2X | 48“到50” | 42“到44” | 2X | 新台幣43,718元 |