Ohaus 1560-sd | 機械天平不銹鋼平台2000克容量| 15x573 ​​| Raptor Supplies 台灣
OHAUS 1560-SD機械天平不銹鋼平台2000g容量| AA7GBT 15X573

OHAUS 1560-SD 機械天平 不銹鋼平台 2000 克容量

有現貨
貨號:AA7GBT 型號:1560-SD交叉參考:15X573

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$17,352 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
應用模式
容量2000g
連接端口與機身相同顏色
數字/機械機構
顯示屏雙光束
應屆畢業生0.1g
總高度7"
總長度9 2機構/ 5“
總寬度14“
平台材質不銹鋼
動力單元與機身相同顏色
稱重表面深度6"
稱重表面寬度6"

送貨信息:

船重(kg) 2.84
船高(厘米)55.88
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)63.5
HS代碼8423810030
原產地PL

產品型號

產品型號價錢
OHAUS 1550-SD機械天平不銹鋼平台2000g容量| AA7GBR 15X572 1550 SD新台幣16,864元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OHAUS 1560-SD 機械天平 不銹鋼平台 2000 克容量
新台幣17,352元 /單元