項目 | 平衡量表 |
應用模式 | 衡 |
容量 | 36磅。 |
連接端口 | 與機身相同顏色 |
數字/機械 | 機構 |
應屆畢業生 | 0.01磅。 |
總高度 | 11“ |
總長度 | 12“ |
總寬度 | 21“ |
平台材質 | 環氧塗層鋼 |
動力單元 | 與機身相同顏色 |
稱重表面深度 | 11“ |
稱重表面寬度 | 11“ |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8423810030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總高度 | 應用模式 | 容量 | 總長度 | 總寬度 | 平台材質 | 動力單元 | 子類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29機構/ 32“ | 稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動物稱量,填充,總計,配方,微分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本計算,移液器調整,毛重/淨重/皮重稱量 | 10,200g | 15.5“ | 9 7機構/ 64“ | 不銹鋼 | 交流適配器,100-240 VAC | - | 新台幣231,869元 | ||
1450 SD | 7" | 衡 | 2000g | 9 2機構/ 5“ | 14“ | 不銹鋼 | 與機身相同顏色 | - | 新台幣15,522元 | ||
311-00 | 9" | 衡 | 311g | 18“ | 12“ | 不銹鋼 | 與機身相同顏色 | - | 新台幣14,705元 | ||
310-00 | 9" | 衡 | 310g | 18“ | 12“ | 不銹鋼 | 與機身相同顏色 | - | 新台幣16,674元 | ||
1119-做 | 11“ | 衡 | 20克 | 11“ | 34“ | 不銹鋼 | 與機身相同顏色 | - | 新台幣86,585元 | ||
2400-11 | 11“ | 衡 | 16克 | 12“ | 21“ | 環氧塗層鋼 | 與機身相同顏色 | - | 新台幣67,302元 | ||
TP2611 | 5" | - | 2610g | 9.25“ | 12.25“ | 不銹鋼 | - | - | 新台幣9,332元 |