項目 | 台秤 |
所需電池 | 是 |
電池類型 | 鋰 |
主體材料 | 不銹鋼 |
校准證書 | 沒有證書 |
顏色 | 灰色 |
線長 | 5英尺 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
應屆畢業生 | 0.5g |
身高 | 3機構/ 4“ |
介面 | RS232 |
總深度 | 17.375“ |
總高度 | 22 5機構/ 8“ |
總寬度 | 12“ |
插頭類型 | 三爪 |
能量源 | 電池/電動 |
秤類型 | 長凳 |
表面材質 | 鋁 |
電壓 | 100V到240V AC |
稱重表面深度 | 12“ |
稱重表面寬度 | 12“ |
重量容量 | 25磅。 |
船重(kg) | 10.94 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 動力單元 | 容量 | 顯示屏 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 重量容量 | 應屆畢業生 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES50R | - | 50kg | LCD,1英寸/2.54厘米 | 10-4 / 5“ | 12 1機構/ 5“ | - | 0.002公斤/ 0.05磅 | 塑料 | 新台幣27,146元 | ||
ES50L | 9 VDC 交流壁式適配器 | 50kg | LCD,1英寸/2.54厘米 | 15-7 / 10“ | 20.5“ | - | 0.02公斤/ 0.05磅 | 塑料 | 新台幣33,038元 | ||
ES200L | (6)AA電池 | 200kg | 液晶顯示 | 15-7 / 10“ | 20.5“ | - | - | 不銹鋼 | 新台幣29,654元 | ||
30461636 | - | - | 液晶顯示 | 18“ | 18“ | 100磅。 | 2g | - | 新台幣91,850元 | ||
30461681 | - | - | 液晶顯示 | 18“ | 18“ | 250磅。 | 5g | - | 新台幣123,561元 | ||
30456413 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣16,952元 | ||
30428199 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,347元 |