項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動態/動物稱量,填充,總計,配方,差分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本核算,SQC |
容量 | 120g |
連接端口 | RS-232,USB,以太網 |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | VGA觸摸屏 |
應屆畢業生 | 0.0001g |
外殼材質 | ABS塑料 |
測量單位 | g |
總高度 | 13 25機構/ 32“ |
總長度 | 15 15機構/ 32“ |
總寬度 | 9 1機構/ 16“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | 100/240 伏交流電,47 至 63 赫茲 |
子類別 | 分析平衡 |
稱重表面深度 | 3.5“ |
稱重表面寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 55.09 |
船長(厘米) | 38.51 |
船寬(厘米) | 55.09 |
原產地 | US |
型號 | 動力單元 | 應用模式 | 容量 | 連接端口 | 顯示屏 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX224 / AD | 100/240 伏交流電,47 至 63 赫茲 | 稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動態/動物稱量,填充,總計,配方,差分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本核算,SQC | 220g | RS-232,USB,以太網 | VGA觸摸屏 | 13 25機構/ 32“ | 15 15機構/ 32“ | 9 1機構/ 16“ | 新台幣250,397元 | |
EX324 / AD | 100/240 伏交流電,47 至 63 赫茲 | 稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動態/動物稱量,填充,總計,配方,差分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本核算,SQC | 320g | RS-232,USB,以太網 | VGA觸摸屏 | 13 25機構/ 32“ | 15 15機構/ 32“ | 9 1機構/ 16“ | 新台幣315,800元 | |
EX124N / AD | 100/240 伏交流電,47 至 63 赫茲 | 稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動態/動物稱量,填充,總計,配方,差分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本核算,SQC | 120g | RS-232,USB,以太網 | VGA觸摸屏 | 13 25機構/ 32“ | 15 15機構/ 32“ | 9 1機構/ 16“ | 新台幣231,028元 | |
EX224N / AD | 100/240 伏交流電,47 至 63 赫茲 | 稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動態/動物稱量,填充,總計,配方,差分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本核算,SQC | 220g | RS-232,USB,以太網 | VGA觸摸屏 | 13 25機構/ 32“ | 15 15機構/ 32“ | 9 1機構/ 16“ | 新台幣291,031元 | |
EX324N / AD | 100/240 伏交流電,47 至 63 赫茲 | 稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動態/動物稱量,填充,總計,配方,差分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本核算,SQC | 320g | RS-232,USB,以太網 | VGA觸摸屏 | 13 25機構/ 32“ | 15 15機構/ 32“ | 9 1機構/ 16“ | 新台幣322,212元 | |
AX124 | 100 至 240 VAC,0.3A,50/60 Hz | 稱量,零件計數,稱量百分比,檢查稱量,動態稱量,配方,密度測定,總計,顯示保持 | 120g | RS-232,USB | 液晶顯示 | 13 25機構/ 64“ | 9 1機構/ 64“ | 13 15機構/ 16“ | 新台幣154,122元 | |
AX124 / E | 100 至 240 VAC,0.3A,50/60 Hz | 稱量,零件計數,稱量百分比,檢查稱量,動態稱量,配方,密度測定,總計,顯示保持 | 120g | RS-232,USB | 液晶顯示 | 13 25機構/ 64“ | 9 1機構/ 64“ | 13 15機構/ 16“ | 新台幣142,601元 |