項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動物稱量,填充,總計,配方,微分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本計算,移液器調整,毛重/淨重/皮重稱量 |
容量 | 6200g |
連接端口 | RS-232,USB,以太網 |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | VGA觸摸屏 |
應屆畢業生 | 0.1g |
外殼材質 | ABS塑料 |
測量單位 | g |
總高度 | 3 29機構/ 32“ |
總長度 | 15.5“ |
總寬度 | 9 7機構/ 64“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | 交流適配器,100-240 VAC |
子類別 | 精密天平 |
稱重表面深度 | 7-29 / 32“ |
稱重表面寬度 | 7.5“ |
船重(kg) | 7.25 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 56.13 |
船寬(厘米) | 39.88 |
原產地 | US |