項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 稱量(5個單位),百分比稱量,比重 |
容量 | 13.225磅。 |
連接端口 | 與機身相同顏色 |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 帶白色LED背光的LCD |
應屆畢業生 | 0.005磅。 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
總高度 | 5.5“ |
總長度 | 12 4機構/ 5“ |
總寬度 | 10“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | 包含 13VDC、0.5A 交流壁式適配器 100-120VAC、50/60 Hz 或 (4) 塊 1.5VC 電池不包含 |
稱重表面深度 | 6-1 / 5“ |
稱重表面寬度 | 5 4機構/ 5“ |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 14 |
船長(厘米) | 32.49 |
船寬(厘米) | 25.2 |
HS代碼 | 8423810030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 應屆畢業生 | 動力單元 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31XH402 | 0.88185磅。 | 0.00005磅。 | 包含 9VDC、0.5A 交流壁式適配器 100-120VAC、50/60 Hz 或 (4) 塊 1.5VC 電池不包含 | 4-5 / 7“ | 4 5機構/ 7“ | 新台幣37,578元 | ||
V31X501 | 1.1磅。 | 0.0005磅。 | 包含 10VDC、0.5A 交流壁式適配器 100-120VAC、50/60 Hz 或 (4) 塊 1.5VC 電池不包含 | 4-5 / 7“ | 4 5機構/ 7“ | 新台幣21,785元 | ||
V31XH4 | 8.8185磅。 | 0.002磅。 | 包含 11VDC、0.5A 交流壁式適配器 100-120VAC、50/60 Hz 或 (4) 塊 1.5VC 電池不包含 | 6-1 / 5“ | 5 4機構/ 5“ | 新台幣39,176元 | ||
V31X3N | 6.6磅。 | 0.005磅。 | 包含 12VDC、0.5A 交流壁式適配器 100-120VAC、50/60 Hz 或 (4) 塊 1.5VC 電池不包含 | 6-1 / 5“ | 5 4機構/ 5“ | 新台幣24,414元 | ||
30430058 | - | - | - | - | - | 新台幣53,499元 | ||
30429846 | - | - | - | - | - | 新台幣100,361元 | ||
RC41M15 | - | - | - | - | - | 新台幣47,589元 |