Ok Industries經銷商 (201 項) | Raptor Supplies 台灣

OK INDUSTRIES

篩選

手工具

電器類

氣動工具

水喉水務工程

暖通空調和製冷

焊接

手工具 篩選

通訊工具查看全部

  • IC插入和提取工具

    適用於電子,通訊,研發和製造應用中集成電路的插入和提取。 提供彈簧鋼,鋁,不銹鋼和沖壓鋼變體

  • 繞線和拆線工具

    帶有雙指短擲扳機和長手柄的繞線和拆線工具,可減輕手掌上的壓力; 理想的18至32 AWG導線的厚度。 額定為每天2500次循環,並提供電池供電(3.6 V)和20英尺長的電線長度。 還可以找到手動包裝工具

  • 繞線工具配件

    比特及袖子質量包裹在順時針及解包在反時針方向。 功能去除機制可在“包裹”和“包裹”模式之間快速切換,並在套管上提供1000V介電塗層,以防止引腳間短路。 PTX的光也可裝件和電池充電器

切割工具查看全部

  • 剝線鉗和電纜分切器

    口袋大小的工具,使用硬化的鋼質切割刀片,可對18至36 AWG電線進行無切口剝皮。 包括ST-500,ST-550 ST-450與6種不同的切削設置的調整轉盤系列剝線鉗。 提供實心和絞合電纜類型

刀具儲罐和轉運罐查看全部

  • 刀架和替換盒

    設計用於在維護和修理以及電氣應用中存儲手動繞線工具。 具有按扣閉合,皮帶環和環帶以確保牢固貼合,並且由CORDURA製成,具有耐用性

關於歐克工業

Ok Industries 是喬納德工業公司 (Jonard Industries Corp) 的子公司,自 1946 年以來一直提供高品質手動工具和繞線設備。其豐富的產品目錄包括鑽頭和套筒、煙霧吸收器、插入和拔出工具、拆焊泵、打孔工具和繞線/拆線設備。 該品牌的PTX系列 繞線工具 用於在電信系統中捲繞/展開電線,並具有雙指短投扳機和長手柄,可最大限度地減少重複使用時對手掌的壓力。