項目 | 手動繞線工具 |
處理顏色 | 銀色 |
處理材料 | 金屬 |
總長: | 6.5“ |
材料 | 金屬外殼 |
件數 | 1 |
外直徑。 | 0.218“ |
線規 | 20 AWG |
包裹端子孔深度(英寸) | 1.000 |
包裝端子孔直徑(在。) | 0.075 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8205597000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 線規 | 處理顏色 | 處理材料 | 項目 | 總長: | 材料 | 件數 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100 / R3278 | 18至32 AWG | 銀色 | 鋁 | 手動繞線工具 | 5.25“ | 鋁製外殼 | 1 | - | 新台幣8,383元 | ||
G100 / R3278FL | 18至32 AWG | 藍色 | 鋁 | 帶光的手動繞線工具 | 5.25“ | 絕緣鋁外殼 | 1 | - | 新台幣8,799元 | ||
G200 / R3278 | 18至32 AWG | 湖水綠 | LEXAN | 手動繞線工具 | 5.25“ | Lexan房屋 | 1 | - | 新台幣6,627元 | ||
WWK-1 | 18至32 AWG | 湖水綠 | LEXAN | 手動繞線工具套件 | 5.25“ | Lexan房屋 | 6 | - | 新台幣20,738元 | ||
HW-224LH | 22-24 AWG | 銀色 | 金屬 | 手動繞線工具 | 6.5“ | 金屬外殼 | 1 | 0.218“ | 新台幣3,332元 | ||
HW-30 | 30 AWG | 銀色 | 金屬 | 手動繞線工具 | 5.625“ | 金屬外殼 | 1 | 0.125“ | 新台幣4,185元 |