得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手動繞線/拆線工具 |
處理顏色 | 銀色 |
處理材料 | 鋁 |
總長: | 7" |
材料 | 鋁 |
件數 | 1 |
外直徑。 | 0.218“ |
展開端子孔深度(英寸) | 1 |
展開端子孔直徑(在。) | 0.07 |
線規 | 22至24 AWG |
包裹端子孔深度(英寸) | 0.807 |
包裝端子孔直徑(在。) | 0.075 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8205597000 |
原產地 | CN |