得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手動包裝工具 |
處理顏色 | 銀色 |
處理材料 | 鋁 |
總長: | 7" |
材料 | 金屬外殼 |
Max.最高Insulation Dia.絕緣直徑 | 0.031 |
件數 | 1 |
類別 | 手動操作 |
展開端子孔深度(英寸) | 1.000 |
展開端子孔直徑(在。) | 0.038 |
線規 | 26 AWG |
包裹端子孔深度(英寸) | 0.750 |
包裝端子孔直徑(在。) | 0.040 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 0.3 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | CN |