項目 | 手動包裝工具 |
處理顏色 | 銀色 |
處理材料 | 金屬 |
總長: | 5.625“ |
材料 | 金屬外殼 |
Max.最高Insulation Dia.絕緣直徑 | 0.027輸入。 |
件數 | 1 |
外直徑。 | 0.125“ |
展開端子孔深度(英寸) | 1.000 |
展開端子孔直徑(在。) | 0.038 |
線規 | 30 AWG |
包裹端子孔深度(英寸) | 0.750 |
包裝端子孔直徑(在。) | 0.036 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8205597000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 外直徑。 | 線規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HW-UW-18-19 | 7" | 0.25“ | 18-19 AWG | 新台幣4,759元 | ||
HW-UW-20 | 7" | 0.218“ | 20 AWG | 新台幣4,830元 | ||
HW-UW-224-1 | 7" | 0.218“ | 22-24 AWG | 新台幣4,799元 | ||
HW-UW-2426 | 7" | 0.218“ | 24-26 AWG | 新台幣5,135元 | ||
HW-UW-2829M | 6.5“ | 0.156“ | 28-29 AWG | 新台幣5,473元 |