得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動纏繞/展開工具 |
處理顏色 | 灰色 |
處理材料 | 塑料 |
總長: | 6.5“ |
材料 | 塑料外殼 |
件數 | 1 |
強大能力 | 115VAC |
電源線長度 | 20ft。 |
RPM | 3700 |
線規 | 18至30 AWG |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | US |