項目 | 電線包線 |
導體材料 | 銅 |
夾克材料 | Kynar(R) |
總長: | 100ft。 |
標稱外徑 | 0.02“ |
溫度。 範圍 | 221學位F. |
UPC | 811490012424 |
電線顏色 | 藍色 |
電線尺寸 | 30 AWG |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8544110050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 夾克材料 | 標稱外徑 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R24B-0100 | Kynar(R) | 0.031“ | 藍色 | 24 AWG | 新台幣1,202元 | ||
R24BLK-0100 | Kynar(R) | 0.031“ | 黑色 | 24 AWG | 新台幣1,161元 | ||
R24R-0100 | Kynar(R) | 0.031“ | 紅 | 24 AWG | 新台幣1,201元 | ||
R24W-0100 | Kynar(R) | 0.031“ | 白色 | 24 AWG | 新台幣1,236元 | ||
R26B-0100 | Kynar(R) | 0.027“ | 藍色 | 26 AWG | 新台幣856元 | ||
R26BLK-0100 | Kynar(R) | 0.027“ | 黑色 | 26 AWG | 新台幣872元 | ||
R26R-0100 | Kynar(R) | 0.027“ | 紅 | 26 AWG | 新台幣903元 |