項目 | 剝線鉗 |
可調整 | 手動操作 |
電纜類型 | 堅固和絞合 |
容量 | 26至24 AWG |
操作功能 | 條/切 |
處理材料 | 塑膠套 |
手柄類型 | 塑膠套 |
絕緣的 | 沒有 |
總長度 | 6" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 811490010154 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 處理材料 | 手柄類型 | 絕緣的 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-100 | 24至22 AWG | 塑膠套 | 塑膠套 | 沒有 | 剪線鉗和剝線鉗 | 6" | 新台幣4,206元 | ||
ST-100-2830 | 30至28 AWG | 塑膠套 | 塑膠套 | 沒有 | 剝線鉗 | 6" | 新台幣3,847元 | ||
OK-3907-2830 | 30至28 AWG | 塑料 | 是 | 剝線鉗 | 6" | 新台幣3,474元 | |||
ST-500 | 30至20 AWG | - | - | 沒有 | 可調式剝線鉗 | 4" | 新台幣2,372元 | ||
ST-550 | 28至18 AWG | - | - | 沒有 | 可調式剝線鉗 | 4" | 新台幣2,605元 | ||
ST-450 | 36至26 AWG | 塑料 | 塑料 | 沒有 | 可調式剝線鉗 | 3.875“ | 新台幣3,121元 |