項目 | 包裝/剝離/展開工具 |
年齡組別 | 成人 |
顏色 | 藍黑 |
性別 | 男女皆宜的 |
處理顏色 | 藍色 |
處理材料 | 金屬 |
總長: | 4.5“ |
材料 | 塑料外殼 |
Max.最高Insulation Dia.絕緣直徑 | 0.021輸入。 |
件數 | 1 |
外直徑。 | 0.125“ |
尺寸 | 3.2mm |
類別 | 手冊,MOD |
線規 | 30 AWG |
包裹端子孔深度(英寸) | 1.500 |
包裝端子孔直徑(在。) | 0.036 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8205598000 |
原產地 | CN |