項目 | 精密美工刀 |
刀片長度 | 1.625“ |
刀片材料 | 高碳工具鋼 |
顏色 | 黃 |
結構 | 注塑成型 |
處理直徑。 | 5機構/ 16“ |
手柄長度 | 6" |
處理材料 | ABS高抗衝塑料 |
手柄類型 | 輪廓握 |
總長度 | 6.25“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8211945000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 刀片長度 | 手柄長度 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-4 | 13機構/ 16“ | 5.75“ | 彈性抓地力和ABS塑料 | 靠墊 | 7" | 新台幣924元 |