項目 | 旋轉切刀 |
刀片更換 | 螺紋的 |
刀片直徑。 | 45mm |
刀片材料 | 碳化鎢工具鋼 |
手柄類型 | 直行 |
隨附的刀片數量 | 1 |
總長度 | 6.75“ |
整體厚度 | 1機構/ 2“ |
總寬度 | 1 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8205513060 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 刀片直徑。 | 手柄類型 | 項目 | 總長度 | 整體厚度 | 總寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTY-2 / DX | 45mm | 豪華型旋切機 | 6.5“ | 3機構/ 4“ | 2.25“ | 1 | 新台幣1,511元 | |||
RTY-3 / DX | 60mm | 豪華型旋切機 | 7.125“ | 13機構/ 16“ | 3" | 1 | 新台幣2,062元 | |||
RTY-4 | 18mm | 直行 | 旋轉切刀 | 5.5“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 1 | 新台幣600元 | ||
RB18-2 | - | - | 切刀刀片 | - | - | - | 2 | 新台幣418元 | ||
RB28-500 | - | - | 切刀刀片 | - | - | - | 500 | 新台幣71,908元 | ||
RB45-5 | - | - | 切刀刀片 | - | - | - | 5 | 新台幣1,425元 | ||
RB60-5 | - | - | 切刀刀片 | - | - | - | 5 | 新台幣2,827元 |