項目 | 緊急停止按鈕 |
行動 | 維持2位推入鎖定/旋轉重置 |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
接觸等級 | 5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 65 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 24 伏/直流 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
更換燈 | 製造商編號A16-24DR或A16-24DSR |
尺寸 | 16mm |
終端連接 | 快速連接 |
運營商類型 | 30mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 行動 | 接觸等級 | 尺寸 | 終端連接 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002-7003 | 維持2位推入鎖定/旋轉重置 | 5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC | 16mm | 快速連接 | 30mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣3,834元 | ||
11004-7010 | 保持推入鎖定/旋轉重置 | 10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC | 22mm | 擰緊 | 60mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣4,403元 |