項目 | 緊急停止按鈕 |
行動 | 推鎖/轉動復位 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2數控 |
接觸等級 | 5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 65 |
材料 | 塑料 |
尺寸 | 16mm |
終端連接 | 快速連接 |
運營商類型 | 30mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 尺寸 | 終端連接 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002-7007 | 推鎖/轉動復位 | 1數控 | 5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC | 16mm | 快速連接 | 30mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣2,755元 | ||
11004-7013 | 推鎖/轉動復位 | 1數控 | 10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC | 22mm | 擰緊 | 60mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣3,187元 | ||
11004-7002 | 保持推入鎖定/旋轉重置 | 1數控 | 10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC | 22mm | 擰緊 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣2,904元 | ||
11004-7051 | 推鎖/轉動復位 | 1NO / 1NC | 10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC | 22mm | 擰緊 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣4,817元 |