項目 | 緊急停止開關,帶集成控制箱 |
行動 | 推鎖/轉動復位 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
接觸等級 | 10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC |
外殼材料 | 塑料 |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 65 |
NEMA號 | 沒有評分 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 擰緊 |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | JP |