項目 | 中繼 |
線圈電壓 | 24 VDC |
聯繫人配置 | 3NO / 1NC |
接觸負載額定值 | 6A |
身高 | 1.57“ |
輸入功率 | 24 VDC |
輸入電壓 | 24 VDC |
安裝 | DIN導軌 |
電源消耗功率 | 0.4W |
響應時間 | 10毫秒 |
類別 | 強制引導 |
信號寬度 | 0.51“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536410020 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 身高 | 電源消耗功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
11051-0002 | 1.57“ | 0.4W | 新台幣1,622元 | ||
11051-0003 | 1.96“ | 0.5W | 新台幣2,635元 |