項目 | 交流繼電器 |
線圈電壓 | 24 伏/直流 |
聯繫人配置 | 3NO + 1NC輔助 |
接觸負載額定值 | 5A |
深度 | 4.3“ |
環境保護 | IP20 |
身高 | 3" |
輸入電流 | 40mA |
輸入功率 | 24 伏/直流 |
輸入電壓 | 24 伏/直流 |
安裝 | DIN導軌 |
電源消耗功率 | 1.8VA |
響應時間 | 10毫秒 |
類別 | 安全監控 |
信號寬度 | 1.7“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8536410020 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 電源消耗功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11054-0012 | 240 VAC | 100-240 VAC | 120 / 240 VAC | 9VA | 新台幣12,336元 |