項目 | 緊急拉線開關 |
交流接觸額定值 | 1A |
外殼材料 | 壓鑄合金 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NC / 1NO |
直流接觸額定值 | 0.5A |
深度 | 3.39“ |
指標 | 緊張 |
IP等級 | 67 |
總長: | 8.74“ |
最高電纜跨度 | 246英尺 |
最小當前 | 5 毫安 @ 5 伏直流電 |
安裝樣式 | 普遍 |
NEMA號 | 6 |
操作力 | 28磅。 |
重設 | 按鈕 |
開關功能 | 保持 |
切換能力 | 單根電纜 |
熱安培數 | 6A |
信號寬度 | 3.78“ |
接線入口 | (3)1 / 2“NPT |
船重(kg) | 0.89 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | GB |