項目 | 安全聯鎖開關 |
執行器深度 | 0.75“ |
執行器高度 | 3.25“ |
執行器寬度 | 0.75“ |
主體材料 | ABS |
電纜長度 | 19.7ft。 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC |
直流接觸額定值 | 1A @ 30V |
IP等級 | IP67 |
NEMA號 | 6 |
偏離感應距離 | 0.47“到0.98” |
感應距離 | 0.28“到0.47” |
工作溫度 範圍 | 14度至131度F |
開關深度 | 0.67“ |
開關高度 | 0.75“ |
開關寬度 | 0.75“ |
終止類型 | 裸線 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | GB |
型號 | 執行器高度 | 主體材料 | 電纜長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44507-1660 | 3.25“ | ABS | 9.8ft。 | 1NO,1NC | 14度至131度F | 新台幣14,257元 | |
44507-1661 | 3.25“ | ABS | 19.7ft。 | 1NO,1NC | 14度至131度F | 新台幣15,723元 | |
44507-1620 | 3.25“ | ABS | 9.8ft。 | 1NO,1NC | 14度至131度F | 新台幣12,677元 | |
44507-3620 | 3.21“ | 不銹鋼 | 9.8ft。 | 1NO / 1NC | 14度至257度F | 新台幣18,254元 |