項目 | 安全聯鎖開關 |
執行器深度 | 0.75“ |
執行器高度 | 3.25“ |
執行器寬度 | 0.75“ |
主體材料 | ABS |
電纜長度 | 9.8ft。 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,2NC |
直流接觸額定值 | 1A @ 30V |
IP等級 | IP67 |
NEMA號 | 6 |
偏離感應距離 | 0.47“到0.98” |
感應距離 | 0.28“到0.47” |
工作溫度 範圍 | 14度至131度F |
開關深度 | 0.67“ |
開關高度 | 0.75“ |
開關寬度 | 0.75“ |
終止類型 | 裸線 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | GB |
型號 | 電纜長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
44507-1680 | 9.8ft。 | 新台幣23,498元 | |
44507-1681 | 19.7ft。 | 新台幣28,944元 | |
44507-1641 | 19.7ft。 | 新台幣26,111元 |