項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 2A @ 230V |
執行器深度 | 0.75“ |
執行器高度 | 3.25“ |
執行器寬度 | 0.75“ |
主體材料 | ABS |
電纜長度 | 19.7ft。 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
IP等級 | IP67 |
NEMA號 | 6 |
偏離感應距離 | 0.47“到0.98” |
感應距離 | 0.28“到0.47” |
工作溫度 範圍 | 14度至131度F |
開關深度 | 0.67“ |
開關高度 | 0.75“ |
開關寬度 | 0.75“ |
終止類型 | 裸線 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | GB |
型號 | 執行器高度 | 主體材料 | 電纜長度 | 工作溫度 範圍 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44507-1650 | 3.25“ | ABS | 9.8ft。 | 14度至131度F | 裸線 | 新台幣14,657元 | |
44507-1610 | 3.25“ | ABS | 9.8ft。 | 14度至131度F | 裸線 | 新台幣13,724元 | |
44507-1611 | 3.25“ | ABS | 19.7ft。 | 14度至131度F | 裸線 | 新台幣16,473元 | |
44507-3650 | 3.21“ | 不銹鋼 | 9.8ft。 | 14度至257度F | 裸線 | 新台幣18,270元 | |
44507-3658 | 3.21“ | 不銹鋼 | 16.4ft。 | 14度至257度F | M12連接器 | 新台幣24,295元 |