項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 1A @ 500V,2A @ 250V,5A @ 100V |
主體材料 | 玻璃纖維填充聚酯 |
導管尺寸 | M16 |
連接類型 | M16 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO,1NC |
直流接觸額定值 | 0.5A @ 250V,2A @ 24V |
深度 | 2.95“ |
身高 | 1.14“ |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 6 |
操作力 | 1.35磅。 |
工作溫度 範圍 | -4度至176度F |
次數 | 作動鑰匙,90度作動,微型舌頭操作 |
信號寬度 | 0.98“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
44521-1060 | 2數控 | 新台幣5,539元 |