項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 1A @ 500V、2A @ 250V、5A @ 100V、24V 電磁閥 |
執行器長度 | 3.46“ |
主體材料 | 增強熱塑性 |
導管尺寸 | M20 |
連接類型 | M20 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO,2NC |
直流接觸額定值 | 0.5A @ 250V, 2A @ 24V, 24V 電磁閥 |
深度 | 1.57“ |
身高 | 7.56“ |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 6 |
操作力 | 1.35磅。 |
工作溫度 範圍 | -4度至131度F |
次數 | 啟動鍵 |
信號寬度 | 1.57“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | DE |