項目 | 光幕 |
輔助觸點額定值 | 100mA@24VDC |
輔助輸出電路類型 | PNP |
光束間距 | 0.786“ |
電纜連接變送器 | M12,5 針 |
電纜長度 | 沒有電纜 |
顏色 | 黃 |
深度 | 2.33“ |
外殼材質 | 鋁 |
輸入電壓 | 24 VDC |
IP等級 | 65 |
光源 | 880nm 紅外 LED |
最高 感應距離 | 65英尺 |
NEMA號 | 4 |
光束數 | 22 |
工作溫度 範圍 | 14度至131度F |
總高度 | 22.65“ |
保護高度 | 17.3“ |
重置類型 | NC |
響應時間 | 23 至 38 毫秒。 |
安全輸出額定值 | 500mA |
信號寬度 | 2.08“ |
船重(kg) | 3.71 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 70.61 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | US |