項目 | 重型限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鋁 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 2.32至2.53“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 4.11“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 3、4、4X,6P,12、13 |
操作力 | 0.39牛米 |
工作溫度 範圍 | -40度至212度F |
旅行 | 85學位 |
額定電壓 | 600AC |
信號寬度 | 1.65“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 旅行 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 深度 | 身高 | 機芯 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4A1102N | 82學位 | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 2.32至2.53“ | 4.11“ | 順時針/逆時針 | 0.39牛米 | -40度至212度F | 新台幣7,584元 | ||
D4A1103N | 85學位 | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 2.32至2.53“ | 4.11“ | 順時針/逆時針 | 0.2牛米 | -40度至212度F | 新台幣6,375元 | ||
D4A1109N | 0.264“ | 頂部 | 柱塞 | 1.73“ | 4.59“ | 順時針/逆時針 | 17.65N | -4度至212度F | 新台幣8,145元 | ||
D4A1110N | 0.264“ | 頂部 | 柱塞 | 1.73“ | 4.98“ | 順時針/逆時針 | 17.65N | -4度至212度F | 新台幣8,178元 | ||
D4A1111N | 0.254“ | 頂部 | 柱塞 | 1.73“ | 4.96“ | 順時針/逆時針 | 17.65N | -4度至212度F | 新台幣7,802元 | ||
D4A1114N | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 頂部 | 搖桿 | 1.73“ | 8.68“ | 頂部 | 1.47N | -4度至212度F | 新台幣7,262元 | ||
D4A1116N | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 頂部 | 搖桿 | 1.73“ | 9.07“ | 頂部 | 1.47N | -40度至212度F | 新台幣7,255元 |