項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 10A @ 600V |
執行器長度 | 關鍵依賴 |
主體材料 | 鋁壓鑄 |
導管尺寸 | M20 |
連接類型 | M20 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2數控 |
接觸材料 | 銀色 |
直流接觸額定值 | 0.4A @ 250V |
深度 | 1-11 / 16“ |
頭材料 | 鋁壓鑄 |
身高 | 4.375“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 側 |
操作力 | 19.61英寸磅最高 |
工作溫度 範圍 | -40度至80度 |
積極旅行 | 20mm |
旅行前 | 10 +/- 5毫米 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
次數 | 金屬鎖 |
信號寬度 | 1 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
D4BS-45FS-NPT | 1NO,1NC | 新台幣9,024元 |