項目 | 限位開關頭 |
執行器長度 | 0.94“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 滾子柱塞 |
安培 | 未指定 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 未指定 |
IP等級 | 67 |
機芯 | 頂部 |
NEMA號 | 1,3,3R,4,5,6,12,13 |
操作力 | 未指定 |
工作溫度。 | -10度至70度 |
旅行 | 未指定 |
額定電壓 | 未指定 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 執行器長度 | NEMA號 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D4A0010N | 未指定 | 3、4、4X,6P,12、13 | -40度至100度 | 新台幣5,578元 |