項目 | 緊湊型限位開關 |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 5 |
主體材料 | 鋁 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 0.63“ |
電氣連接 | 3m電纜,SJT |
身高 | 2.64“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 頂部 |
NEMA號 | 3,4,13 |
操作力 | 11.77N |
工作溫度 範圍 | -14度至158度F |
滾筒直徑 | 0.47“ |
滾筒材質 | 不銹鋼 |
滾筒寬度 | 0.2“ |
旅行 | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 |
額定電壓 | 250AC |
信號寬度 | 1.57“ |
接線入口 | 3m電纜 |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 滾筒直徑 | 執行器長度 | 執行器位置 | 滾筒寬度 | 旅行 | 接線入口 | 執行器樣式 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4C1601 | - | - | 頂部 | - | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 3m電纜 | 柱塞 | 3m電纜,SJT | 新台幣6,341元 | ||
D4C1603 | 0.47“ | - | 頂部 | 0.2“ | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 3m電纜 | 柱塞 | 3m電纜,SJT | 新台幣5,795元 | ||
D4C1620 | 0.69“ | 1.5“ | 側 | 0.28“ | 38學位 | - | 旋轉桿臂 | 3m電纜,SJT | 新台幣7,644元 | ||
D4C1631 | - | - | 頂部 | - | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 3m電纜 | 柱塞 | 3m電纜,SJT | 新台幣6,122元 | ||
D4C1632 | 0.47“ | - | 頂部 | 0.2“ | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 3m電纜 | 柱塞 | 3m電纜,SJT | 新台幣6,926元 | ||
D4C1633 | 0.47“ | - | 頂部 | 0.2“ | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 3m電纜 | 柱塞 | 3m電纜,SJT | 新台幣6,457元 | ||
D4C1650 | - | 3.15“ | 頂部 | - | 最高行程15度,最低行程N / A | 3m電纜 | 搖桿 | 3m電纜,SJT | 新台幣6,083元 |