項目 | 緊湊型限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 1 |
主體材料 | 鋁 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 0.63“ |
電氣連接 | M12 4針連接器 |
身高 | 4.77“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 側 |
NEMA號 | 3,4,13 |
操作力 | 5.69N |
工作溫度 範圍 | -14度至158度F |
滾筒直徑 | 0.69“ |
滾筒材質 | 不銹鋼 |
滾筒寬度 | 0.28“ |
旅行 | 最高行程10度,最低行程50度 |
額定電壓 | 125AC |
信號寬度 | 1.57“ |
接線入口 | M12連接器,4針 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 額定電壓 | 執行器位置 | 身高 | 機芯 | 操作力 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4CC1002 | 125AC | 頂部 | 3.36“ | 頂部 | 11.77N | 0.69“ | 0.2“ | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 新台幣5,680元 | ||
D4CC1031 | 125AC | 頂部 | 3.18“ | 頂部 | 17.65N | - | - | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 新台幣5,999元 | ||
D4CC1032 | 125AC | 頂部 | 3.55“ | 頂部 | 17.65N | 0.47“ | 0.2“ | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 新台幣5,677元 | ||
D4CC3002 | 30DC | 頂部 | 3.36“ | 頂部 | 11.77N | 0.47“ | 0.2“ | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 新台幣6,507元 | ||
D4CC3032 | 30DC | 頂部 | 3.55“ | 頂部 | 17.65N | 0.47“ | 0.2“ | 最大行程1.8毫米,最小行程3毫米 | 新台幣6,178元 |