項目 | 安全聯鎖開關 |
交流接觸額定值 | 10A @ 240V |
執行器長度 | 關鍵依賴 |
主體材料 | 聚酰胺 |
導管尺寸 | M20 |
連接類型 | M20 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2數控 |
接觸材料 | 鍍金 |
直流接觸額定值 | 2.5A @ 250V |
深度 | 1.187“ |
頭材料 | 聚酰胺 |
身高 | 4 49機構/ 64“ |
IP等級 | 67 |
機芯 | 側 |
操作力 | 19.61英寸磅最高 |
工作溫度 範圍 | -30度至70度 |
積極旅行 | 20mm |
旅行前 | 10 +/- 5毫米 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
次數 | 塑膠鎖 |
信號寬度 | 1 7機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
D4NS-4AF-NPT | 1NO,1NC | 新台幣4,507元 | ||
D4NS-4CF-NPT | 1NO,2NC | 新台幣5,142元 |