項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 1.94“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
額定電流 | 10A |
深度 | 0.69“ |
差旅 | 1.70mm |
身高 | 1.1“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.236“ |
安裝尺寸 | 1“中心 |
操作力 | 7.10盎司。 |
工作溫度 範圍 | -25度至80度 |
旅途中 | 0.016“ |
釋放力 | 0.47盎司。 |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 鉸鏈桿,低 OT |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 執行器長度 | 差旅 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 釋放力 | 終端類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ-10GV-1A | 2.5“ | 0.067“ | 7.06盎司。 | -13度至176度F | 0.49盎司。 | 焊接 | 新台幣1,486元 |