項目 | 圓柱接近傳感器 |
基本材料 | 金屬 |
外殼材料 | 鍍鎳黃銅 |
電路類型 | 2 Wire |
檢測距離 | 18mm |
直徑 | 30mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 67 |
總長: | 50ft。 |
最高 當前負載 | 300mA |
NEMA號 | 1,4,6,12,13 |
工作頻率 | 25赫茲 |
工作溫度 範圍 | -40度至85度 |
輸出方式 | 沒有 |
電力需求 | 24到240 VAC |
感應方式 | 感應的 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 屏蔽/非屏蔽 | 直徑 | 電氣連接 | 總長: | NEMA號 | 工作頻率 | 工作溫度 範圍 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2E-X10Y1-美國 | 屏蔽 | 30mm | 2m電纜 | 60 | 1,4,6,12,13 | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣10,290元 | ||
E2E-X10Y1-M4 | 屏蔽 | 30mm | 4針M12連接器 | 58mm | 1,4,6,12,13 | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣12,184元 | ||
E2E-X10D1-N | 屏蔽 | 30mm | 2m電纜 | 60 | 1,4,6,12,13 | 0.4千赫 | -25度至70度 | 12到24 VDC | 新台幣8,500元 | ||
E2E2-X10Y2 | 屏蔽 | 30mm | 2m電纜 | 82mm | 1,3,4,6,12,13 | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣9,263元 | ||
E2E-X2D1N | 屏蔽 | 8mm | 2m電纜 | 37mm | 1,3,4,6,12,13 | 1500赫茲 | -13度至158度F | 12到24 VDC | 新台幣6,155元 |