項目 | 圓柱接近傳感器 |
基本材料 | 金屬 |
外殼材料 | 鍍鎳黃銅 |
電路類型 | 2 Wire |
檢測距離 | 3mm |
直徑 | 12mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 67 |
總長: | 69mm |
最高 當前負載 | 100mA |
NEMA號 | 4X |
工作頻率 | 1000赫茲 |
工作溫度 範圍 | -25度至70度 |
輸出方式 | 沒有 |
電力需求 | 12到24 VDC |
感應方式 | 感應的 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 屏蔽/非屏蔽 | 直徑 | 電氣連接 | 總長: | NEMA號 | 工作頻率 | 工作溫度 範圍 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2E2-X2Y1-M4 | 屏蔽 | 12mm | M12連接器 | 69mm | 1,4,6,12,13 | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣8,630元 | ||
E2E2-X5Y1-M4 | 屏蔽 | 18mm | M12連接器 | 75mm | 4X | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣9,269元 | ||
E2E2-X5MY1-M4 | 非屏蔽 | 12mm | 2針M12連接器 | 70mm | 4X | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣9,517元 | ||
E2E2-X10MY1-M4 | 非屏蔽 | 18mm | 2針M12連接器 | 75mm | 4X | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣10,200元 | ||
E2E2-X5Y1-美國 | 屏蔽 | 18mm | 2m電纜 | 2.95“ | 1,4,6,12,13 | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣9,777元 | ||
E2E2-X10MY1-美國 | 非屏蔽 | 18mm | 2m電纜 | 2.95“ | 1,4,6,12,13 | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣8,911元 | ||
E2E2-X2Y1 | 屏蔽 | 12mm | 2m電纜 | 69mm | - | 25赫茲 | -40度至85度 | 24到240 VAC | 新台幣7,566元 |